ABB SPA - ABB1SDA062049R1 T7-X1 W FP 4P EF-EF - 1SDA062049R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1600 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.587 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644645939
Artikelnummer
ABB1SDA062049R1
Herstellernummer
1SDA062049R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
1600 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss


