Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062048R1 T7-X1 W FP 4P HR-HR - 1SDA062048R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.587 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644645922

Artikelnummer

ABB1SDA062048R1

Herstellernummer

1SDA062048R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

interruttore scatolato. Numero di poli: 4Tipo principale prodotto: SACE Tmax TNome prodotto: AccessoryTipo prodotto: FPTensione nominale di funzionamento: 690 V ACNorme di riferimento: IEC 60947Sottotipo: T7-X1Tipo di connessione morsetto: Withdrawable Circuit-Breakers Rear flat HorizontalVersione: W