Startseite

ABB SPA - ABB1SDA061735R1 SG.EL.PR222DS/PD-A-LSIG IN600T6 3PUL - 1SDA061735R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA061735R1 SG.EL.PR222DS/PD-A-LSIG IN600T6 3PUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 900 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 7200 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644642631

Artikelnummer

ABB1SDA061735R1

Herstellernummer

1SDA061735R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

900 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

7200 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA061735R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA PR222DS/PD-A-LSIG R 600 T6 UL/CSA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie