Startseite
Neu

ABB SPA - ABB1SDA061721R1 T6H 800 UL/CSA PARTE INTERRUTTIVA 4p F F - 1SDA061721R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA061721R1 T6H 800 UL/CSA PARTE INTERRUTTIVA 4p F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Geeignet für Hutschienenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644642556

Artikelnummer

ABB1SDA061721R1

Herstellernummer

1SDA061721R1

Hersteller

ABB

Bemessungsspannung:

600...600 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA061721R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX T6H 800 UL/CSA FISSA TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI