Startseite

ABB SPA - ABB1SDA061704R1 T6H800 MCP-UL/CSA PR221DS-I IN=600 3P FF - 1SDA061704R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA061704R1 T6H800 MCP-UL/CSA PR221DS-I IN=600 3P FF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 240...600 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...6000 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...6000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644642433

Artikelnummer

ABB1SDA061704R1

Herstellernummer

1SDA061704R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsspannung:

600...600 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

240...600 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...6000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...6000 A

Verlustleistung:

18 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA061704R1 - INTERRUTTORE TMAX T6H 800 MCP UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI MAGNETICI IN CA PR221DS-I Iu 600 A