Startseite

ABB SPA - ABB1SDA061665R1 T6N800 UL TMA 800-4000..8000 4P FF N100% - 1SDA061665R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA061665R1 T6N800 UL TMA 800-4000..8000 4P FF N100%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 560...800 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4000...8000 A

  • Verlustleistung - 31 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

912 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644642044

Artikelnummer

ABB1SDA061665R1

Herstellernummer

1SDA061665R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

600...600 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

560...800 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4000...8000 A

Verlustleistung:

31 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA061665R1 - INTERRUTTORE TMAX T6N 800 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 800 I3=4000...8000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI