Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060651R1 SG.TMA 400-2000...4000 T5 3P UL - 1SDA060651R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2000 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 4000 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644631666

Artikelnummer

ABB1SDA060651R1

Herstellernummer

1SDA060651R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2000 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

4000 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA060651R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TRIPOLARE IN CA-CC TMA R 400 I3=2000...4000 A T5 UL/CSA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie