Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060540R1 T6N 1000 PR222DS/P-LSIG IN=1000 3P F F - 1SDA060540R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060540R1 T6N 1000 PR222DS/P-LSIG IN=1000 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...7600 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1500...10500 A

  • Verlustleistung - 50 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644630553

Artikelnummer

ABB1SDA060540R1

Herstellernummer

1SDA060540R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...7600 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...10500 A

Verlustleistung:

50 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA060540R1 - INTERRUTTORE TMAX T6N 1000 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSIG R 1000