ABB SPA - ABB1SDA060473R1 SG.TMA 800-8000 T6 800 4P INN=100%IN - 1SDA060473R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 4000 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 8000 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Tmax
EAN
8015644629670
Artikelnummer
ABB1SDA060473R1
Herstellernummer
1SDA060473R1
Hersteller
ABB
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4000 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
8000 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja


