Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060468R1 T5 630 P FP 4P HR-EF - 1SDA060468R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644629625

Artikelnummer

ABB1SDA060468R1

Herstellernummer

1SDA060468R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

630 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

T5 630 P FP 4P HR-EF PER INTERRUTTORI DI POTENZA

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie