Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060402R1 MOE-E T6 110...125 VAC/DC X COM.DIST. - 1SDA060402R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060402R1 MOE-E T6 110...125 VAC/DC X COM.DIST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...125 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644628765

Artikelnummer

ABB1SDA060402R1

Herstellernummer

1SDA060402R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...125 V

Codice Ordine: 1SDA060402R1 - COMANDO A MOTORE 110...125V CA-CC CON MODULO PER COMANDO A DISTANZA CON PR222DS/PD T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie