Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060353R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=630 T6 630 3P - 1SDA060353R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA060353R1 SG.EL.PR222DS/P-LSI IN=630 T6 630 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 945 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 7560 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644628215

Artikelnummer

ABB1SDA060353R1

Herstellernummer

1SDA060353R1

Hersteller

ABB

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

945 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

7560 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA060353R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA PR222DS/P-LSI R 630 T6 630