Startseite

ABB SPA - ABB1SDA060347R1 SG.TMA 630-6300 T6 630 3P - 1SDA060347R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...750 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3150 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644627553

Artikelnummer

ABB1SDA060347R1

Herstellernummer

1SDA060347R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...750 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

3150 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...690 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

6300 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA060347R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TRIPOLARE IN CA-CC TMA R 630 I3=3150...6300 A T6 630

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie