ABB SPA - ABB1SDA060346R1 Lasttrennschalter - 1SDA060346R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015644628147
Artikelnummer
ABB1SDA060346R1
Herstellernummer
1SDA060346R1
Hersteller
ABB
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
800 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
355 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Polzahl:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
280 mm
Höhe:
268 mm
Tiefe:
103.5 mm


