ABB SPA - ABB1SDA060325R1 T6L800 PR222DS/P-LSI IN=800 3PFF 1000VAC - 1SDA060325R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 1000...1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 320...800 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 480...7600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1200...9600 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Tmax
EAN
8015644627935
Artikelnummer
ABB1SDA060325R1
Herstellernummer
1SDA060325R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
1000...1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320...800 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
480...7600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...9600 A
Verlustleistung:
32 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


