ABB SPA - ABB1SDA060225R1 T6L 800 TMA 800-8000 4P F F INN=100%IN - 1SDA060225R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 560...800 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4000...8000 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Tmax
EAN
8015644626853
Artikelnummer
ABB1SDA060225R1
Herstellernummer
1SDA060225R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
560...800 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000...8000 A
Verlustleistung:
31 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


