Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059897R1 E4 /E W FP 3P 750V DC VR-VR NEW - 1SDA059897R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059897R1 E4 /E W FP 3P 750V DC VR-VR NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 4000 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644623210

Artikelnummer

ABB1SDA059897R1

Herstellernummer

1SDA059897R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

4000 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Codice Ordine: 1SDA059897R1 - SACE EMAX PARTE FISSA PER INTERRUTTORE E4/E 750V CC TRIPOLARE CON TERMINALI SUPERIORI VERTICALI E TERMINALI INFERIORI VERTICALI NEW

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie