ABB SPA - ABB1SDA059892R1 E3 /E W FP 3P 750V DC HR-HR NEW - 1SDA059892R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 3200 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644623166
Artikelnummer
ABB1SDA059892R1
Herstellernummer
1SDA059892R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
3200 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


