Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059890R1 E1 /E W FP 3P 750V DC HR-HR NEW - 1SDA059890R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059890R1 E1 /E W FP 3P 750V DC HR-HR NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.587 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644623142

Artikelnummer

ABB1SDA059890R1

Herstellernummer

1SDA059890R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Codice Ordine: 1SDA059890R1 - SACE EMAX PARTE FISSA PER INTERRUTTORE E1/E 750V CC TRIPOLARE CON TERMINALI SUPERIORI ORIZZONTALI E TERMINALI INFERIORI ORIZZONTALI NEW