ABB SPA - ABB1SDA059791R1 E4/F W FP 4P FL-FL NEW - 1SDA059791R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 4000 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644622152
Artikelnummer
ABB1SDA059791R1
Herstellernummer
1SDA059791R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
4000 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


