Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059781R1 E3 W FP 4P F-F NEW - 1SDA059781R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 3200 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644622053

Artikelnummer

ABB1SDA059781R1

Herstellernummer

1SDA059781R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

3200 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Codice Ordine: 1SDA059781R1 - SACE EMAX PARTE FISSA PER INTERRUTTORE E3 TETRAPOLARE CON TERMINALI SUPERIORI ANTERIORI E TERMINALI INFERIORI ANTERIORI NEW

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie