Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059762R1 E1 W FP 4P HR-HR NEW - 1SDA059762R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.587 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644621865

Artikelnummer

ABB1SDA059762R1

Herstellernummer

1SDA059762R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Codice Ordine: 1SDA059762R1 - SACE EMAX PARTE FISSA PER INTERRUTTORE E1 TETRAPOLARE CON TERMINALI SUPERIORI ORIZZONTALI E TERMINALI INFERIORI ORIZZONTALI NEW

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie