Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059678R1 E1 W FP 3P F-F NEW - 1SDA059678R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.673 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644621025

Artikelnummer

ABB1SDA059678R1

Herstellernummer

1SDA059678R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

1600 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Codice Ordine: 1SDA059678R1 - SACE EMAX PARTE FISSA PER INTERRUTTORE E1 TRIPOLARE CON TERMINALI SUPERIORI ANTERIORI E TERMINALI INFERIORI ANTERIORI NEW

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie