Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059673R1 E2 W FP 3P VR-VR NEW - 1SDA059673R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059673R1 E2 W FP 3P VR-VR NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644620974

Artikelnummer

ABB1SDA059673R1

Herstellernummer

1SDA059673R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

2000 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

E2 W FP 3P VR-VR NEW PER INTERRUTTORI DI POTENZA