Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059644R1 E4H/E 40 ESEC.SPEC.1150V AC NEW (EXTR) - 1SDA059644R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1600...4000 A

  • Bemessungsspannung - 1150...1150 V

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6000...60000 A

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644620615

Artikelnummer

ABB1SDA059644R1

Herstellernummer

1SDA059644R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

4000 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1600...4000 A

Bemessungsspannung:

1150...1150 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6000...60000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Verlustleistung:

360 W

Codice Ordine: 1SDA059644R1 - EMAX E4H/E 4000 ESECUZIONE SPECIALE 1150V CA NEW (EXTRACODICE)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie