ABB SPA - ABB1SDA059642R1 E3H/E 32 ESEC.SPEC.1150V AC NEW (EXTR) - 1SDA059642R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1280...3200 A
Bemessungsspannung - 1150...1150 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4800...48000 A
Integrierter Erdschlussschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644620592
Artikelnummer
ABB1SDA059642R1
Herstellernummer
1SDA059642R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1280...3200 A
Bemessungsspannung:
1150...1150 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4800...48000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
330 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


