ABB SPA - ABB1SDA059639R1 E3H/E 16 ESEC.SPEC. 1150V AC NEW (EXTR) - 1SDA059639R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 640...1600 A
Bemessungsspannung - 1150...1150 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2400...24000 A
Integrierter Erdschlussschutz - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.450 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644620561
Artikelnummer
ABB1SDA059639R1
Herstellernummer
1SDA059639R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640...1600 A
Bemessungsspannung:
1150...1150 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400...24000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
85 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


