Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059634R1 E2B/E 20 ESEC.SPEC.1150V AC NEW (EXTR) - 1SDA059634R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...2000 A

  • Bemessungsspannung - 1150...1150 V

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3000...30000 A

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644620516

Artikelnummer

ABB1SDA059634R1

Herstellernummer

1SDA059634R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

2000 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

800...2000 A

Bemessungsspannung:

1150...1150 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3000...30000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Verlustleistung:

115 W

Codice Ordine: 1SDA059634R1 - EMAX E2B/E 2000 ESECUZIONE SPECIALE 1150V CA NEW (EXTRACODICE)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie