ABB SPA - ABB1SDA059466R1 T5L400 MCP-UL/CSA PR221DS-I IN=300 3P FF - 1SDA059466R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 300 A
Bemessungsspannung - 600...600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 120...300 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 300...3000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 300...3000 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015644618483
Artikelnummer
ABB1SDA059466R1
Herstellernummer
1SDA059466R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
300 A
Bemessungsspannung:
600...600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
120...300 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...3000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...3000 A
Verlustleistung:
9.3 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


