Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059213R1 E1N 1000 PR121/P-LI IN=1000A 3P F HR - 1SDA059213R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059213R1 E1N 1000 PR121/P-LI IN=1000A 3P F HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 1000...10000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Emax

EAN

8015644615741

Artikelnummer

ABB1SDA059213R1

Herstellernummer

1SDA059213R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...1000 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...10000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...15000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Interruttore automatico magnetotermico ABB - serie/ modello ABB1SDA059213R1 - Emax - E1N 1000 PR121 P-LI IN 1000A 3P F HR