Startseite

ABB SPA - ABB1SDA059138R1 E4 /E/F W FP 4P 1000V DC FL-FL NEW - 1SDA059138R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA059138R1 E4 /E/F W FP 4P 1000V DC FL-FL NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 4000 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644614959

Artikelnummer

ABB1SDA059138R1

Herstellernummer

1SDA059138R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

4000 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Codice Ordine: 1SDA059138R1 - SACE EMAX PARTE FISSA PER INTERRUTTORE E4/E/f 1000V CC TETRAPOLARE FULL SIZE NEUTRAL CON TERMINALI SUPERIORI PIANI E TERMINALI INFERIORI PIANI NEW