Startseite

ABB SPA - ABB1SDA058519R1 T5L 400 UL/CSA PARTE INTERRUTTIVA 3P F F - 1SDA058519R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA058519R1 T5L 400 UL/CSA PARTE INTERRUTTIVA 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Bemessungsspannung - 600...600 V

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644608408

Artikelnummer

ABB1SDA058519R1

Herstellernummer

1SDA058519R1

Hersteller

ABB

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

600...600 V

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA058519R1 - PARTE INTERRUTTIVA TMAX T5L 400 UL/CSA FISSA TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI