Startseite

ABB SPA - ABB1SDA058196R1 SG.EL.PR122/P-LI E1-E6 - 1SDA058196R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644604820

Artikelnummer

ABB1SDA058196R1

Herstellernummer

1SDA058196R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...690 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA058196R1 - SGANCIATORE DI PROTEZIONE PR122/P-LI E1-E6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie