ABB SPA - ABB1SDA058163R1 T5H 400 UL/CSA PR222DS/P-LSI 300 3P F F - 1SDA058163R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 300 A
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 120...300 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
358 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644604288
Artikelnummer
ABB1SDA058163R1
Herstellernummer
1SDA058163R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
300 A
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
120...300 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsspannung:
600...600 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
180...3000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
450...3600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
9.3 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


