ABB SPA - ABB1SDA056897R1 E4V 3200 PR121/P-LSI IN=3200A 3P W MP - 1SDA056897R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1280...3200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 3200...32000 A
Packung
1 ST
Produktserien
Emax
EAN
8015644582371
Artikelnummer
ABB1SDA056897R1
Herstellernummer
1SDA056897R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
3200 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1280...3200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200...32000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4800...48000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP2X