ABB SPA - ABB1SDA055546R1 E4S/F 4000 PR121/P-LSIG IN=4000A 4P W MP - 1SDA055546R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 80 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1600...4000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 4000...40000 A
Packung
1 ST
EAN
8015644568863
Artikelnummer
ABB1SDA055546R1
Herstellernummer
1SDA055546R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
4000 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
80 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1600...4000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000...40000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000...60000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie