Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054903R1 MOE-E T4-T5 380 VAC X COM. A DISTANZA - 1SDA054903R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054903R1 MOE-E T4-T5 380 VAC X COM. A DISTANZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...380 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644559861

Artikelnummer

ABB1SDA054903R1

Herstellernummer

1SDA054903R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...380 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Codice Ordine: 1SDA054903R1 - COMANDO A MOTORE 380V CA CON MODULO PER COMANDO A DISTANZA CON PR222DS/PD T4-T5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie