Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054886R1 UVR T4-T5-T6 480...500 VAC - 1SDA054886R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054886R1 UVR T4-T5-T6 480...500 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560140

Artikelnummer

ABB1SDA054886R1

Herstellernummer

1SDA054886R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480...500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA054886R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 480...525V CA (IEC) 480...500V CA (UL) T4-T5-T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie