Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054883R1 UVR T4-T5-T6 110..127 VAC - 110..125 VDC - 1SDA054883R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560119

Artikelnummer

ABB1SDA054883R1

Herstellernummer

1SDA054883R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA054883R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 110...127V CA-110...125V CC T4-T5-T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie