ABB SPA - ABB1SDA054877R1 PS-SOR T4..T6 110..120VAC/DC XSERV.PERM. - 1SDA054877R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644560058
Artikelnummer
ABB1SDA054877R1
Herstellernummer
1SDA054877R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...120 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


