Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054876R1 PS-SOR T4-T5-T6 24 VAC/DC XSERVIZIO PERM - 1SDA054876R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644560041

Artikelnummer

ABB1SDA054876R1

Herstellernummer

1SDA054876R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Codice Ordine: 1SDA054876R1 - SGANCIATORE DI APERTURA PER SERVIZIO PERMANENTE 24V CA-CC T4-T5-T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie