Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054875R1 SOR-C T4-T5-T6 480...500 VAC - 1SDA054875R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054875R1 SOR-C T4-T5-T6 480...500 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480...500 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480...500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644560034

Artikelnummer

ABB1SDA054875R1

Herstellernummer

1SDA054875R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

480...500 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480...500 V

Codice Ordine: 1SDA054875R1 - SGANCIATORE DI APERTURA CABLATO 480...525V CA (IEC) 480...500V CA (UL) T4-T5-T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie