ABB SPA - ABB1SDA054873R1 Leistungsschalter - 1SDA054873R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644560010
Artikelnummer
ABB1SDA054873R1
Herstellernummer
1SDA054873R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V


