Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054869R1 SOR-C T4-T5-T6 12 VDC - 1SDA054869R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054869R1 SOR-C T4-T5-T6 12 VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644559977

Artikelnummer

ABB1SDA054869R1

Herstellernummer

1SDA054869R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Codice Ordine: 1SDA054869R1 - SGANCIATORE DI APERTURA CABLATO 12V CC T4-T5-T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie