Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054865R1 SOR T4-T5-T6 110..127 VAC - 110..125 VDC - 1SDA054865R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644559939

Artikelnummer

ABB1SDA054865R1

Herstellernummer

1SDA054865R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Codice Ordine: 1SDA054865R1 - SGANCIATORE DI APERTURA 110...127V CA-110...125V CC T4-T5-T6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie