ABB SPA - ABB1SDA054774R1 T5 630 W FP 4P HR - 1SDA054774R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 630 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644559021
Artikelnummer
ABB1SDA054774R1
Herstellernummer
1SDA054774R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
630 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


