Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054748R1 T4 W FP 4P HR - 1SDA054748R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644558697

Artikelnummer

ABB1SDA054748R1

Herstellernummer

1SDA054748R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

320 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

T4 W FP 4P HR PER INTERRUTTORI DI POTENZA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie