Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054740R1 T4 P FP 4P EF - 1SDA054740R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644558611

Artikelnummer

ABB1SDA054740R1

Herstellernummer

1SDA054740R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

320 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Codice Ordine: 1SDA054740R1 - PARTE FISSA RIMOVIBILE PER INTERRUTTORE TMAX TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PROLUNGATI T4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie