ABB SPA - ABB1SDA054735R1 SG.EL.EKIP M-LRIU IN=320 T5 3P - 1SDA054735R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 320 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015644558499
Artikelnummer
ABB1SDA054735R1
Herstellernummer
1SDA054735R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
320 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4160 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja


