Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054726R1 SG.TMA 400-4000 T5 4P - 1SDA054726R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...750 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644558406

Artikelnummer

ABB1SDA054726R1

Herstellernummer

1SDA054726R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...750 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2000 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...690 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

4000 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA054726R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TETRAPOLARE IN CA-CC TMA R 400 I3=2000...4000 A T5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie